• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di punta a gradini STB HSS 3 TLG

Codice art.: 4007220166109
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
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
Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220166109
EAN / GTIN 4007220166109
Codice del produttore 25201046
Numero-L L51140 816
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • HSS

Descrizione:

Svasatori HSS per lavori di foratura e sbavo di lamiere sottili, tubazioni e profilati di diversi materiali. Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce. Il set comprende tre svasatori HSS nelle versioni 4–12 mm (9 velocità), 4–20 mm (9 velocità), 4–30 mm (14 velocità) per applicazioni industriali. Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni. Il fissaggio degli svasatori HSS facilita la scelta e l’estrazione degli utensili.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 3 Stück
  • Tipo PFERD: SET STB HSS 3
  • Versione: HSS

Vantaggi:

  • Perforare e sbavare in una sola operazione.
  • Molto tagliente con vibrazioni ridotte.
  • La punta da trapano permette di centrare e perforare con facilità.
  • La forma a cono facilita la ritrazione dell’utensile dalla lamiera forata.
  • I trucioli che non si rompono sono facilmente asportabili come con una punta elicoidale.

Nota:

  • Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce.