Provedení:
Popis:
HSS stupňové vrtáky pro vrtání a odstraňování otřepů tenkých plechů, trubek a profilů z různých materiálů. Všechny stupňovité vrtáky jsou vybaveny tříplošnou hřídelí pro bezpečný přenos točivého momentu. sada obsahuje tři stupňové vrtáky HSS v provedení 4-12mm (9-Step), 4-20mm (9-Step), 4-30mm (14-Step) pro průmyslové použití. Všechny stupňovité vrtáky jsou vybaveny tříplošnou hřídelí pro bezpečný přenos točivého momentu. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením. Upevnění stupňových vrtáků HSS usnadňuje výběr a demontáž nástrojů.
Charakteristika:
- Číslo, obsah: 3 kusů
- Typ Pferd: sada STB HSS 3
- Provedení: HSS
Výhoda:
- Vrtání a odstraňování otřepů v jediném kroku.
- Absolutní hladkost a vysoký řezný výkon.
- Snadné vystředění a vrtání díky vysoce kvalitnímu hrotu vrtáku.
- Usnadněno zatahování průchozím vrtaným plechů pomocí kužel nástroje.
- Nelámající čipy jsou odstraněny čistě, stejně jako v spirálový vrták.
Použití:
- Doporučení k použití: Stupňové vrtáky HSS používejte na plechy, trubky a profily až do maximální tloušťky materiálu 4 mm. Pro stupňové vrtáky bez povrchové úpravy použijte řezací olej nebo stlačený vzduch jako chladicí kapaliny/maziva.
- Volby rozměrů: Zahlubování; odstraňování otřepů; Vrtání
- Typy pohonů: Vrták na sloup; vrtačka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Měď
- Duroplasty
- Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
- Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
- Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
- neželezný kov tvrdý
- Tvrdé dřevo
- Ostatní neželezné kovy
- Jiné
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- neželezný kov měkký
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Měkké dřevo
- Ocel
- ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasty
- Titan
- Slitiny titanu
- Nástrojové oceli
- Hliníkové slitiny odolné
- Dřevo
- Zinek
Poznámka:
- Pro bezpečnou převodovku točivého momentu jsou stupňovité vrtáky vybaveny tříplošnou hřídelí.