PFERD TOOLS Tulejka z materiału ściernego KSB, cylindryczna, Ø 10 x 20 mm, A80, do zastosowań uniwersalnych

Nr art.: 4007220148952
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220148952
EAN / GTIN 4007220148952
Numer producenta 42232108
Numer L L51110 112
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Do uniwersalnego zastosowania, od szlifowania zgrubnego po precyzyjne.
  • Tulejki z materiału ściernego są klasyfikowane zgodnie z normą ISO 2421 pod nazwą „Tulejki z materiału ściernego cylindryczne”.
  • KSB = Małe opakowania tulei z materiału ściernego

Cecha szcz.:

  • RPM, opcjonalnie, od: 30000 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 44000 (obr./min)
  • Materiał ścierny: Korund A
  • ø wewnętrzny metryczny: 10 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 10 mm
  • rozmiar ziarna: 80
  • Wysokość: 20 mm

Zaleta:

  • Pewne osadzenie tulei z materiału ściernego na uchwycie dzięki rozszerzaniu się uchwytu podczas pracy.
  • Wyjątkowa trwałość dzięki specjalnej technologii produkcji – nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
  • Najwyższa wydajność dzięki wyjątkowo dużemu ścieraniu materiału i wysokiej agresywności materiału ściernego.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby łatwo wymienić tulejki z materiału ściernego, należy je nakładać i zdejmować, lekko obracając w prawo. W tym czasie uchwyt tulei ściernej powinien pozostać zamocowany w napędzie narzędzia. Aby zapewnić stabilne osadzenie tulei z materiału ściernego, należy przestrzegać minimalnej prędkości obrotowej uchwytu tulei z materiału ściernego. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 20–30 m/s. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; szorstkowanie; ostrzenie; obróbka powierzchni; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne

W dostawie:

  • Uchwyt do tulei szlifierskiej należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 30 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.
  • Tuleje z materiału ściernego nie powinny wystawać poza uchwyt.