Korund slijphuls KSB Cilindrisch Ø 10x20 mm A80 voor universele toepassingen

Artikelnummer: 4007220148952
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Slijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220148952
EAN/GTIN 4007220148952
Nummer fabrikant 42232108
L-nummer L51110 112

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen. Slijphulzen worden volgens ISO 2421 onder de omschrijving “cilindrische slijphulzen” gevoerd. KSB = Kleinverpakking slijphulzen

Kenmerk:

  • RPM, opt., van: 30000 RPM
  • RPM, opt., tot: 44000 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Ø binnen metrisch: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Hoogte: 20 mm

Voordeel:

  • Hoge scheurbestendigheid met optimale flexibiliteit.
  • Consistente werkresultaten door zeer goede korreladhesie.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
  • De rubberen slang van de slijpwals maakt flexibel plaats met een hogere contactdruk, waardoor de warmte-invoer en slijtage van de schuurbanden worden verminderd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–30 m/s gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten

Levering:

  • De slijphulshouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Slijphulzen niet over de slijphulshouder laten uitsteken.