Manșon de șlefuire KSB 1020 A 80

Cod articol.: 4007220148952
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220148952
EAN / GTIN 4007220148952
Număr producător 42232108
L-Număr L51110 112
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Pentru utilizare universal de la măcinare grosieră la măcinare fină. Manșoanele de șlefuire sunt ghidate conform ISO 2421 sub denumirea de ″manșoane de șlefuire cilindrice″. KSB = pachet mic de mâneci de măcinare

Caracteristică:

  • RPM, opțiune, de la: 30000 rpm
  • RPM, opt., până la: 44000 rpm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø sistem metric interior: 10 mm
  • Ø măsurare exterioară: 10 mm
  • Dimensiune boabe: 80
  • Înălţime: 20 mm

Avantaj:

  • Așezați în siguranță bandă pentru şlefuire pe suport pentru pentru bandă abrazivă prin extinderea suportului în utilizare.
  • Durată de viață excepțională datorită proceselor speciale de fabricație - chiar și în cele mai dificile condiții de funcționare.
  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită îndepărtării deosebit de ridicate a materialului și agresivității ridicate a abrazivului.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru înlocuirea ușoară a manșoanelor de măcinare, trageți-le și opriți-le rotindu-le ușor în sens orar. Lăsați suport pentru pentru bandă abrazivă fixat în unitatea de acționare a uneltei. Pentru a vă asigura că bandă pentru şlefuire este poziționat în siguranță, respectați viteza minimă a suportului manșonului de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20-30 m/s.. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport pentru pentru bandă abrazivă separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 30 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Nu permiteți ca manșoanele de măcinare să iasă peste suport pentru pentru bandă abrazivă.