Szczotka PFERD TOOLS COMBITWIST PIPELINE, pleciona, RBG, Ø 125 x 6 x 22,2 mm, średnica drutu stalowego 0,50 mm, szlifierka kątowa

Nr art.: 4007220107799
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony
Liczba warkoczy 48
Wysokość części roboczej H1 18 mm
Średnica szczotki D1 125 mm
Uchwyt otwór
Średnica otworu d1 22,2 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 500 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220107799
EAN / GTIN 4007220107799
Numer producenta 43302504
Numer L L51510 489
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Bardzo agresywna i stabilna szczotka, która wytrzymuje duże obciążenia mechaniczne.
  • Idealnie nadaje się do ciężkich prac związanych ze szczotkowaniem w budowie rurociągów, przewodów i zbiorników.
  • Drut stalowy jest najczęściej stosowanym materiałem do obszywania.
  • Szczotki z drutu stalowego nadają się szczególnie dobrze do obróbki powierzchni i okrawania.
  • Drut specjalny PFERD TOOLS charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz na zmienne obciążenia zginające.
  • Zapewnia to optymalne zużycie drutu oraz długą żywotność, nawet w ekstremalnych warunkach pracy szczotki.
  • Drut stalowy wytrzymuje temperatury do 300 °C.
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca model COMBITWIST, aby trwale ograniczyć wibracje powstające podczas pracy i poprawić komfort pracy.

Cecha szcz.:

  • Liczba, warkocze: 48 sztuk
  • Opakowania: Opakowania przemysłowe
  • Maks. RPM: 12500 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie, od: 6300 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 12500 (obr./min)
  • Szerokość w metrach: 6 mm
  • System nagrywania: Otwór
  • Ø Średnica otworu: 22,2 mm
  • Rozmieszczenie materiałów wykończeniowych: pleciony rurociąg
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,5 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm
  • Ø gwint: -
  • materiał pokrycia: Drut stalowy (ST)
  • Długość, obsada: 18 mm

Zaleta:

  • Dzięki wyjątkowo wąskiej konstrukcji można z łatwością dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, takich jak spoiny korzeniowe.
  • Najwyższa wydajność dzięki maksymalnej trwałości oraz wydajności skrawania.
  • Wysoki komfort pracy dzięki cichej pracy bez odskakiwania szczotki.
  • Nadaje się do obróbki narożników i krawędzi, ponieważ warkocze mniej się rozwijają.
  • Efekt agresywnego szczotkowania dzięki dużej sztywności splotów drutu.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Proszę przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych. Aby uzyskać optymalne wyniki, należy stosować ten produkt w połączeniu z wydajnymi szlifierkami kątowymi.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; usuwanie rdzy; usuwanie zgorzeliny; usuwanie warstw tlenowych; usuwanie farby; obróbka spoin czołowych; obróbka spoin wzdłużnych; obróbka spoin pachwinowych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo
    • Staliwo
    • Stal, odlewy stalowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)