Perie rotundă Pipeline RBG 12506/22.2

Cod articol.: 4007220107799
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material corp de bază plastic
Grosime perie 0,5 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură Răsucit
Număr de cozi răsucite 48
Înălțime garnitură 18 mm
Diametru perie 125 mm
Suport alezaj
Diametrul găurii 22,2 mm
Turaţie max. 12.500 min-1
Utilizare tipică Curățare; Debavurare
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220107799
EAN / GTIN 4007220107799
Număr producător 43302504
L-Număr L51510 489
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

perie foarte agresiv și stabil, care poate rezista la stres mecanic ridicat. Pentru lucrări grele de periere în construcția conductelor, conductelor și containerelor, acesta poate fi utilizat în mod optim. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD TOOLS are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, Braids: 48 bucăți
  • RPM, max.: 12500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 6300 rpm
  • RPM, opt., până la: 12500 rpm
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,2 mm
  • Aranjamentul materialului de umplutură: Conductă împletită
  • Ø material de stocare: 0,5 mm
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 18 mm

Avantaj:

  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi sudurile rădăcinilor, datorită designului extrem de îngust.
  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită duratei maxime de viață a sculei și a îndepărtării materialelor.
  • Confort de lucru ridicat datorită unei alergări line fără a lovi perie.
  • Potrivit pentru prelucrarea colțurilor și marginilor, deoarece împletiturile se ridică mai puțin.
  • Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați pe polizoare unghiulare puternice.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)