{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau corps de base | plastique | |
| Epaisseur soies | 0,5 mm | |
| Matériau garniture | acier | |
| Exécution matériau de garnissage | torsades | |
| Nombre de torsades | 48 | |
| Hauteur garniture H1 | 18 mm | |
| Diamètre brosse D1 | 125 mm | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage d1 | 22,2 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
| Utilisation type | ebavurage; nettoyage | |
| Type de produit | brosse circulaire |
| Référence article | 4007220107799 | |
| EAN / GTIN | 4007220107799 | |
| Réf. fabricant | 43302504 | |
| Article hors catalogue | L51510 489 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |