Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym PFERD TOOLS 4,0 Nm do wszystkich wersji ALUMASTER

Nr art.: 4007220104620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta DSWK WIHA Torque 4,0
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 4
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Materiał narzędzia stal chromowo-wanadowa
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220104620
EAN / GTIN 4007220104620
Numer producenta 22000017
Numer L L51140 1074
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Torque spanners are special tools which make it possible to tighten screws or nuts with a defined force.
  • They enable optimum and secure mounting.
  • WIHA torque spanner with a tightening torque of 4 Nm for optimally and securely mounting cutting inserts on the ALUMASTER High Speed Disc.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: DSWK WIHA Torque 4,0
  • Suitable for: ALUMASTER