PFERD TOOLS Llave tornillo con hueco hexalobular 4,0 Nm para todas las ejecuciones ALUMASTER

Número de artículo: 4007220104620
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220104620
EAN / GTIN 4007220104620
Número del fabricante 22000017
Número L L51140 1074
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Las llaves dinamométricas son herramientas especiales con cuya ayuda pueden apretarse tornillos o tuercas con una fuerza determinada.
  • Permiten una fijación óptima y segura.
  • Llave dinamométrica WIHA con un par de apriete de 4 Nm para la fijación óptima y segura de las plaquitas al disco High Speed Disc ALUMASTER.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: DSWK WIHA Torque 4,0
  • Adecuado para: ALUMASTER

Productos adecuados