Cheie Torx 4.0 Nm pentru toate modelele ALUMASTER

Cod articol.: 4007220104620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului DSWK WIHA Torque 4,0
Culoarea roşu; negru
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Momentul reglat 4
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Material unealtă oţel crom-vanadiu
Suport pentru biţi, suport pentru biţi D 6,3
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Semnal de declanșare Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare fără afișaj

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220104620
EAN / GTIN 4007220104620
Număr producător 22000017
L-Număr L51140 1074
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

cheie dinamometrică sunt unelte speciale care pot fi utilizate pentru a strânge șuruburile sau piulițele la o forță definită. Acestea permit o montare optimă și sigură. Cheie dinamometrică WIHA cu un cuplu de strângere de 4 Nm pentru atașarea optimă și sigură a plăcuţe amovibile la discul de mare viteză ALUMASTER.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: DSK Wiha Torque 4,0
  • Recomandat pentru: ALUMASTER