PFERD TOOLS Wiertło z węglika spiekanego o wysokiej wydajności ALLROUND z ostrzem łukowym SPG Ø 06x18 mm, Ø chwytu 6 mm, uniwersalne, do zgrubnej obróbki

Nr art.: 4007220093344
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria ALLROUND
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta ALLROUND
Obróbka na sucho nadaje się
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość skrawania Lc 18 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta ALLROUND
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt łuk ostry
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Długość całkowita L 55 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220093344
EAN / GTIN 4007220093344
Numer producenta 21001019
Numer L L51060 395
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Dzięki innowacyjnemu uzębieniu ALLROUND firma PFERD TOOLS opracowała wyjątkowe frezy trzpieniowe do wszechstronnego zastosowania w obróbce najważniejszych materiałów, takich jak stal i odlewy stalowe, stal nierdzewna (INOX), metale nieżelazne oraz żeliwo.
  • Uzębienie ALLROUND posiada wszystkie zalety sprawdzonego uzębienia 3 PLUS, ale przewyższa je pod względem wydajności skrawania nawet o 30% podczas obróbki stali.
  • Zapewnia komfort pracy przy zmniejszonych wibracjach i niższym poziomie hałasu.
  • Ponadto uzębienie ALLROUND charakteryzuje się znaczną oszczędnością czasu i wysoką ekonomicznością.
  • Wiertło stożkowe zgodnie z normą DIN 8032, z płaską końcówką.
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca frezy trzpieniowe z uzębieniem ALLROUND jako innowacyjne rozwiązanie zapewniające komfort pracy przy znacznie mniejszych wibracjach i niższym poziomie hałasu. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca frezy trzpieniowe z uzębieniem ALLROUND, które zapewniają długotrwałą, niewymagającą wysiłku i oszczędzającą zasoby pracę oraz doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 24000 (obr./min)
  • RPM dla stali hartowanych i odpuszczanych o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 13000 (obr./min)
  • RPM z twardych metali nieżelaznych: 24000 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 24000 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 24000 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 24000 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 48000 (obr./min)
  • RPM do, stali hartowane i odpuszczane o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 24000 (obr./min)
  • RPM do twardych metali nieżelaznych: 32000 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 32000 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 40000 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 40000 (obr./min)
  • uzębienie: WSZECHSTRONNY
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 6 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Długość, z ząbkami: 18 mm
  • Długość całkowita: 55 mm

Zaleta:

  • Znacznie większa wydajność skrawania w porównaniu z tradycyjnymi frezami trzpieniowymi o uzębieniu krzyżowym.
  • Oszczędność kosztów i oszczędność czasu dzięki bardzo wysokiej wydajności skrawania w przypadku najważniejszych materiałów.
  • Wygodna praca dzięki zmniejszonym wibracjom i niższym poziomom hałasu.
  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest wykonywanie prac bez uderzeń i bez śladów drgań. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie narzędzia i napędu narzędzia.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: W miarę możliwości należy stosować te narzędzia z silnikami o dużej mocy i wrzecionami zamontowanymi na łożyskach elastycznych, aby uniknąć wibracji. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących prędkości obrotowej. W przypadku stosowania najmniejszej średnicy frezu można odpowiednio zwiększyć zalecaną prędkość obrotową. Aby zapewnić ekonomiczne wykorzystanie frezów trzpieniowych, obróbka odbywa się w górnym zakresie prędkości obrotowej i prędkości skrawania. Wiertła trzpieniowe o średnicy trzpienia 6 mm należy stosować w napędach o mocy co najmniej 300 W.
  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; obrabiarka; centra obróbcze; szlifierki proste

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Staliwo
    • Miedź
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)
    • Cynk

Wskazówka:

  • Ze względu na bardzo dużą wydajność skrawania na chwytie mogą pojawić się przebarwienia. Nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Z tej samej serii "ALLROUND" Zobacz wszystkie