{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | ALLROUND | |
| Oznaczenie producenta | ALLROUND | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość skrawania Lc | 25 mm | |
| Uzębienie, specyficzne dla producenta | ALLROUND | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt zaokrąglony | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Promień naroża R | 2,5 mm | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Stopień wielkości uzębienia | zgrubne | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Długość całkowita L | 65 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 8032 | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 4007220093672 | |
| EAN / GTIN | 4007220093672 | |
| Numer producenta | 21001032 | |
| Numer L | L51140 802 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |