PFERD TOOLS Wiertło z węglika spiekanego o wysokiej wydajności ALLROUND w kształcie kropli TRE, średnica 12 x 20 mm, Ø chwytu 6 mm, uniwersalne, do zgrubnej obróbki

Nr art.: 4007220093764
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne nie
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ALLROUND
Oznaczenie producenta ALLROUND
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 20 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta ALLROUND
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt łezkowy
narożnik/krawędź 1
Promień naroża R 5 mm
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Powłoka bez powłoki
Długość całkowita L 60 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220093764
EAN / GTIN 4007220093764
Numer producenta 21001041
Numer L L51060 416
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Dzięki innowacyjnemu uzębieniu ALLROUND firma PFERD TOOLS opracowała wyjątkowe frezy trzpieniowe do wszechstronnego zastosowania w obróbce najważniejszych materiałów, takich jak stal i odlewy stalowe, stal nierdzewna (INOX), metale nieżelazne oraz żeliwo.
  • Uzębienie ALLROUND posiada wszystkie zalety sprawdzonego uzębienia 3 PLUS, ale przewyższa je pod względem wydajności skrawania nawet o 30% podczas obróbki stali.
  • Zapewnia komfort pracy przy zmniejszonych wibracjach i niższym poziomie hałasu.
  • Ponadto uzębienie ALLROUND charakteryzuje się znaczną oszczędnością czasu i wysoką ekonomicznością.
  • Wiertło stożkowe w kształcie kropli zgodne z normą DIN 8032.
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca frezy trzpieniowe z uzębieniem ALLROUND jako innowacyjne rozwiązanie zapewniające komfort pracy przy znacznie mniejszych wibracjach i niższym poziomie hałasu. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca frezy trzpieniowe z uzębieniem ALLROUND, które zapewniają długotrwałą, niewymagającą wysiłku i oszczędzającą zasoby pracę oraz doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Wersja narożna z promieniem: 5 mm
  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 12000 (obr./min)
  • RPM dla stali hartowanych i odpuszczanych o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 7000 (obr./min)
  • RPM z twardych metali nieżelaznych: 12000 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 12000 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 12000 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 12000 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 24000 (obr./min)
  • RPM do, stali hartowane i odpuszczane o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 12000 (obr./min)
  • RPM do twardych metali nieżelaznych: 16000 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 16000 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 20000 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 20000 (obr./min)
  • uzębienie: WSZECHSTRONNY
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 12 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Długość, z ząbkami: 20 mm
  • Długość całkowita: 60 mm

Zaleta:

  • Znacznie większa wydajność skrawania w porównaniu z tradycyjnymi frezami trzpieniowymi o uzębieniu krzyżowym.
  • Oszczędność kosztów i oszczędność czasu dzięki bardzo wysokiej wydajności skrawania w przypadku najważniejszych materiałów.
  • Wygodna praca dzięki zmniejszonym wibracjom i niższym poziomom hałasu.
  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest wykonywanie prac bez uderzeń i bez śladów drgań. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie narzędzia i napędu narzędzia.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: W miarę możliwości należy stosować te narzędzia z silnikami o dużej mocy i wrzecionami zamontowanymi na łożyskach elastycznych, aby uniknąć wibracji. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących prędkości obrotowej. Aby zapewnić ekonomiczne wykorzystanie frezów trzpieniowych, obróbka odbywa się w górnym zakresie prędkości obrotowej i prędkości skrawania. Wiertła trzpieniowe o średnicy trzpienia 6 mm należy stosować w napędach o mocy co najmniej 300 W.
  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; obrabiarka; centra obróbcze; szlifierki proste

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Staliwo
    • Miedź
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)
    • Cynk

Wskazówka:

  • Ze względu na bardzo dużą wydajność skrawania na chwytie mogą pojawić się przebarwienia. Nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa.