{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Długość chwytu | 30 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania | 8 mm | |
| Długość skrawania | 5,6 mm | |
| Uzębienie, specyficzne dla producenta | SP | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt stożkowy ostry | |
| Kąt profilu | 71 stopni | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie pojedyncze | |
| Stopień wielkości uzębienia | drobne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 35,6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 4007220058213 | |
| EAN / GTIN | 4007220058213 | |
| Numer producenta | 22390853 | |
| Numer L | L51140 276 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |