Jemný frézovací kolík HSS 908 Ø 8 mm hřídel Ø 3 mm SP univerzální jemný

Artiklové číslo: 4007220058213
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění vhodný
Průměr stopky 3 mm
Délka stopky 30 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 8 mm
Délka břitu, řezné hrany 5,6 mm
Ozubení, specifické pro výrobce SP
Tvar technické frézy Technická fréza se špičatým kuželem
Úhel profilu 71 stupeň
Typ ozubení Jednoduché ozubení
Jemnost ozubení jemný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 35,6 mm
Otáčky max. 4 000 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220058213
EAN / GTIN 4007220058213
Číslo výrobce 22390853
L-číslo L51140 276
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

HSS frézovací čepy speciálně navržené pro přesné obrábění s průměrem hřídele 3 mm, délkou hřídele 30 mm a speciálními zuby.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 3200 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 3200 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 4000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 4000 RPM
  • Ozubení: Speciální zuby (SP)
  • Ø vnější metrika: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • úhelník: 71 °
  • Délka, zoubkované: 5,6 mm
  • Délka, celkem: 35,6 mm

Výhoda:

  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; vyrovnávání; frézování; frézování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)