Klucz SW o szerokości 75 mm, długość 608 mm

Nr art.: 40040750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 75 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia gładkie
Norma DIN 894
Długość całkowita L 608 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40040750
EAN / GTIN 4018754018420
Numer producenta 40040750
Numer L L60010 1531
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • stal specjalna, kolor stalowy
  • DIN 894 do 85 mm

Cecha szcz.:

  • a: 21 mm
  • Długość w mm (L): 608 mm
  • Masa: 2758 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 75 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 75 mm
  • Szerokość w mm (b): 152 mm