{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 75 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | brillante | |
| Norma | DIN 894 | |
| Longitud total L | 608 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 40040750 | |
| EAN / GTIN | 4018754018420 | |
| Número del fabricante | 40040750 | |
| Número L | L60010 1531 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |