Einmaulschlüssel SW.75 mm L.608 mm

Artikelnummer: 40040750
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040750
EAN/GTIN 4018754018420
Nummer fabrikant 40040750
L-nummer L60010 1531

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 21 mm
  • Lengte [mm): 608 mm
  • Gewicht: 2758 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 75 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 75 mm
  • Breedte mm (b): 152 mm