Klucz płaski SW 27 mm, długość 238 mm

Nr art.: 40040270
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 238 mm
Norma DIN 894
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 27 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia gładkie
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40040270
EAN / GTIN 4018754018314
Numer producenta 40040270
Numer L L60010 3561
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • stal specjalna, kolor stalowy
  • DIN 894 do 85 mm

Cecha szcz.:

  • a: 9,8 mm
  • Długość w mm (L): 238 mm
  • Masa: 193 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 27 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 27 mm
  • Szerokość w mm (b): 56 mm