Kombinovaný klíč SW 27mm D.238mm

Artiklové číslo: 40040270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 238 mm
Norma DIN 894
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 27 mm
Druh produktu Klíče
Povrch lesklá, čistá
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40040270
EAN / GTIN 4018754018314
Číslo výrobce 40040270
L-číslo L60010 3561
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 894 do 85 mm

Charakteristika:

  • a: 9,8 mm
  • Délka mm (L): 238 mm
  • Hmotnost: 193g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27 mm
  • Šířka mm (b): 56 mm