Cheie combinată SW 27mm L.238mm

Cod articol.: 40040270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 238 mm
Standard DIN 894
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 27 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă lustruit
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 40040270
EAN / GTIN 4018754018314
Număr producător 40040270
L-Număr L60010 3561
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Oțel special, oțel gri
  • DIN 894 până la 85 mm

Caracteristică:

  • a: 9,8 mm
  • Lungime mm (L): 238 mm
  • Greutate: 193g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 27 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 27 mm
  • Lățime mm (b): 56 mm