Extra-long combination wrench, 24 mm

Nr art.: 40.24LA
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
Wersja odsadzone; proste
Kątowniki 15
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 24 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 394 mm
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40.24LA
EAN / GTIN 3148516621788
Numer producenta 40.24LA
Numer L L60130 3770
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Extra long open-ended ring spanner for transmitting large torques with minimum effort
  • Head with OGV® twelve-sided profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • Ring head bevelled at 15°
  • Fork head bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 24
  • W x B1 [mm]: 55.0 x 36.9
  • E [mm]: 10.7
  • E1 [mm]: 15.0
  • L [mm]: 394
  • [g]: 455