CHIAVE COMBINATA LUNGA

Codice art.: 40.24LA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Esecuzione angled; straight
Angolare 15
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 24 mm
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 24 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 394 mm
Trasmissione Non disponibile
Uscita for hexagon head screws; for external bi-hex screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40.24LA
EAN / GTIN 3148516621788
Codice del produttore 40.24LA
Numero-L L60130 3770
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere grandi coppie con il minimo sforzo
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Testa a forchetta smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 24
  • L x B1 [mm]: 55.0 x 36.9
  • E [mm]: 10.7
  • E1 [mm]: 15.0
  • L [mm]: 394
  • [g]: 455