LLAVE MIXTA LARGA 24MM

Número de artículo: 40.24LA
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Modelo acodadas; forma recta
Ángulo 15
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 24 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 24 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total 394 mm
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados

Identificación y clasificación

Número de artículo 40.24LA
EAN / GTIN 3148516621788
Número del fabricante 40.24LA
Número L L60130 3770
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 24
  • A x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
  • E [mm]: 10,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 394
  • [g]: 455