KNIPEX 40 04 180 Szczypce zaciskowe uniwersalne Ocynkowane 180 mm

Nr art.: 40 04 180
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
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. 35 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Z uchwytem zak
Właściwości Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40 04 180
EAN / GTIN 4003773022190
Numer producenta 40 04 180
Numer L L70010 102
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

40 04 180 Szczypce zaciskowe uniwersalne Do pewnego chwytania przedmiotów okrągłych, profilowych i płaskich. Do prac przy dużych obciążeniach. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Duża siła zacisku dzięki dźwigni kolankowej. - Zakres pracy: 35mm - Zakres pracy gniazda czworokątne: 25mm - Zakres pracy gniazdo sześciokątne: 32mm

Cecha szcz.:

  • Clamping width round: 35mm
  • Clamping width square: 25mm
  • Clamping width hexagon: 32mm
  • galvanized