• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Gripzange verzinkt 180 mm

Artikel-Nr.: 40 04 180
Netto: 21,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40 04 180
EAN / GTIN 4003773022190
Herstellernummer 40 04 180
L-Nummer L70010 102

Beschreibung

Beschreibung:

  • halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
  • hoch belastbar
  • mit Stellschraube und Lösehebel
  • Einhandbedienung
  • hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung

Merkmal:

  • Spannkapazität rund: 35mm
  • Spannkapazität 4-kant: 25mm
  • Spannkapazität 6-kant: 32mm
  • verzinkt