Water filter

Nr art.: 4.730-102.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4.730-102.0
EAN / GTIN 4039784020986
Numer producenta 4.730-102.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

The fine water filter has a mesh size of 125 μm and is suitable for temperatures up to a maximum of 50° C. Protects the device from dirt particles in the water. For mounting at the device entrance. Water volume up to 1,200 l/h. Connection 3/4″, with 1″ adapters.

Cecha szcz.:

  • Weight including packaging: 0.3 kg
  • Water connection (inches): 3/4? / 1?