Jemný vodní filtr, s adaptéry

Artiklové číslo: 4.730-102.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.730-102.0
EAN / GTIN 4039784020986
Číslo výrobce 4.730-102.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Jemný vodní filtr má velikost ok 125 μm a je vhodný pro teploty do max. 50° C. chrání zařízení před nečistotami ve vodě. Pro montáž u vstupu zařízení. Objem vody do 1 200 l /h. přípojka 3/4″, s adaptéry 1″.

Charakteristika:

  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg
  • Přípojka vody (palce): 3/4? 1?

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku