Suction hose C DN35

Nr art.: 4.440-626.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Długość całkowita 2,5 m
Przyłącze Wyjście; Wejście

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4.440-626.0
EAN / GTIN 4002667447385
Numer producenta 4.440-626.0
Numer L L00940 1836
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

The suction hose with manifold in nominal diameter DN 35 is ideal for use with Kärcher wet/dry vacuum cleaners. The 2.5-meter hose has a bayonet 1.0 connection on the device side and a clip 1.0 connection on the accessory side. Both connections are compatible with suction cups up to 2016. The bayonet 1.0 connection is the same for all nominal diameters (35, 40 and 50). The 1.0 NT Hose Adapters allow you to connect all hoses with the 1.0 bayonet connection to connect to the new accessory system.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 560 x 460 x 75 mm
  • Device side connection**: Bayonet 1.0
  • Accessory side connection*: Clip 1.0
  • versions: Standard
  • Weight: 0.6 kg
  • Weight including packaging: 0.7 kg
  • Length: 2.5 m
  • Quantity: 1 pieces
  • Suction hose: With manifold
  • Standard nominal diameter: DN 35