• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch C DN-35 2,5 m

Artikel-Nr.: 4.440-626.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Schlauch
Schlauchform spiralförmig
Material Schlauch Kunststoff
Länge gesamt 2,5 m
Anschluss Ausgang; Eingang

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.440-626.0
EAN / GTIN 4002667447385
Herstellernummer 4.440-626.0
L-Nummer L00940 1836
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher geeignet. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-1.0-Anschluss. Beide Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016. Der Bajonett-1.0-Anschluss ist bei allen Nennweiten (35, 40 und 50) derselbe. Mit dem Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 lassen sich alle Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss anschließen zur Verbindung mit dem neuen Zubehörsystem.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 560 x 460 x 75 mm
  • Anschluss auf Geräteseite**: Bajonett 1.0
  • Anschluss auf Zubehörseite*: Clip 1.0
  • Ausführung: Standard
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.7 kg
  • Länge: 2.5 m
  • Menge: 1 Stück
  • Saugschlauch: mit Krümmer
  • Standardnennweite: DN 35

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb