Młotek z miękkim obuchem bezodrzutowy, bardzo twardy z trzonem z rury stalowej, okrągła końcówka młotka 30, 290 mm

Nr art.: 39017
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
Średnica powierzchni bicia 30 mm
Twardość bardzo twarde
Materiał obudowy rura stalowa
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Długość całkowita 290 mm
Długość bijaka 115 mm
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Materiał, Trzonek rura stalowa
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39017
EAN / GTIN 4010995390174
Numer producenta 39017
Numer L L60070 4306
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 290 x 115 x 31 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 30
  • Długość całkowita (мм): 290 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 115 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie