Massette sans rebond avec embouts très durs avec manche en tube d'acier, embout de massette rond 30, 290 mm

Réf.: 39017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre de surface de grappe 30 mm
Dureté type très dur
Matériau boîtier tube d’acier
Forme de surface de frappe forme ronde
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Zone de protection ESD (EPA) non
Longueur totale 290 mm
Longueur tête 115 mm
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 1
Matériau, manche tube d’acier
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 39017
EAN / GTIN 4010995390174
Réf. fabricant 39017
Article hors catalogue L60070 4306
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout blanc / très dur : pour l'industrie lourde, la fonderie et la construction, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 30
  • Longueur totale (mm): 290 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 115 mm
  • avec pile / accumulateur: Non