Młotek z miękkim obuchem bezodrzutowy, bardzo twardy z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka 40, 375 mm

Nr art.: 39010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha superplastik
Twardość bardzo twarde
Średnica powierzchni bicia 40 mm
Długość całkowita 375 mm
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Długość bijaka 125 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39010
EAN / GTIN 4010995390105
Numer producenta 39010
Numer L L60090 65
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 375 x 125 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Dodatkowo: Z żelaznymi kulkami wewnątrz bijaka w celu bezodrzutowego pobijania.
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 40
  • Długość całkowita (мм): 375 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 125 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie