Mäkké kladivo non-kickback, veľmi ťažké

Č. pol.: 39010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Priemer úderovej plochy 40 mm
Materiál vložky superplastik
Tvrdosť veľmi tvrdé
Tvar úderovej plochy oblé
Pečiatka kvality a skúšobne Geprüfte Sicherheit
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Celková dĺžka 375 mm
Dĺžka hlavy 125 mm
Vlastnosti bez spätného rázu
Skrine áno
Mäkké kladivo, použitie 1
Materiál, násada hickorové drevo
Druh produktu mäkké kladivo
Obsah jednotlivý diel
Násada/rukoväť násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 39010
EAN/GTIN 4010995390105
Číslo výrobcu 39010
Číslo L L60090 65
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Spĺňa vaše potreby: Biela hlava / veľmi tvrdá: Napríklad pre ťažký a stavebný priemysel, výroba foriem, cestné stavby, záhradníctvo a krajinotvorba.
  • Zjednodušuje vašu prácu: Jednoduchšia práca a optimálny efekt nárazu so zníženou námahou.
  • Chráni vaše zdravie: Nekickback kladenie minimalizuje stres na kĺby, šľachy a svaly.
  • Znižuje vaše náklady: Ergonomický štýl z dreva a nárazové hlavice sú k dispozícii samostatne ako náhradné diely.
  • Extra: Teleso kladiva naplnené liatinovými guličkami pre nevratné práce.
  • Testované GS.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery nárazová hlava (mm): 40
  • celková dĺžka (mm): 375 mm
  • Výška hlavy kladiva (mm): 125 mm
  • S batériou / akumulátor: nie