Trzon wymienny electric TORX® do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T electric T25 x 136 mm

Nr art.: 38933
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
Rodzaj produktu Torque screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38933
EAN / GTIN 4010995389338
Numer producenta 38933
Numer L L60070 4188
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 136 x 20 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: W połączeniu z izolowanym wkrętakiem dynamometrycznym Wiha z rękojeścią T TorqueVario®-S electric nadaje się do wykonywania w sposób kontrolowany połączeń śrubowych przy użyciu wstępnie określonego momentu dokręcania, np. przy czynnościach montażowych w przemyśle.
  • Podczas pracy przy elementach pod napięciem na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo użytkownika. Trzonek wymienny electric w połączeniu z izolowanym wkrętakiem dynamometrycznym Wiha z rękojeścią T TorqueVario®-S electric umożliwia kontrolowane dokręcanie i luzowanie śrub. Ten izolowany trzonek wymienny poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Kompatybilny wyłącznie z wkrętakiem dynamometrycznym Wiha z rękojeścią T TorqueVario®-S T electric.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T25
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 15 Nm
  • Długość całkowita (мм): 136 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 35 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie