Lamă interschimbabilă Electric TORX® pentru șurubelnițe torsionate cu mâner transversal Electric T25 x 136 mm

Cod articol.: 38933
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 38933
EAN / GTIN 4010995389338
Număr producător 38933
L-Număr L60070 4188
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Sistemul extins de lame interschimbabile vă economisește spațiu
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Vă sporește siguranța: Lamele interschimbabile subțiri Wiha asigură accesul nelimitat și complet izolat la șuruburile joase
  • Siguranța este prioritatea absolută atunci când utilizatorii lucrează la piese sub tensiune
  • În combinație cu șurubelnița dinamometrică izolată Wiha cu mâner în T TorqueVario®-S electric, lama interschimbabilă electrică permite fixarea și slăbirea controlată a șuruburilor
  • Lama interschimbabilă izolată este supusă testării individuale a pieselor în conformitate cu standardul internațional IEC 60900, asigurând astfel lucrul în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Compatibilă numai cu șurubelnița dinamometrică Wiha cu mâner în T TorqueVario®-S T electric Fabricată în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T25
  • Valoare cuplu max (Nm): 15 Nm
  • Lungime totală (mm): 136 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 35 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr