{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Vakuum-Aggregat, Typ: VA2 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Sací výkon | 16 m3/h | |
| Průměr ⌀ | 500 mm | |
| Napětí motoru | 230 V | |
| Výkon motoru | 0,55 kW | |
| Druh produktu | Generátor vakua | |
| Výška | 630 mm | |
| Hmotnost | 31 kg |
| Katalogové číslo | 385020 VA2 | |
| EAN / GTIN | 2050002082656 | |
| Číslo výrobce | 82147 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |