Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Rozszerzenia biegunowe do elektromagnetycznej płyty mocującej przy pomocy magnesu trwałego MillTec Basic, Typ: PFR

Nr art.: 383510 PFR

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

70 mm
wysokość 45 mm
Wersja stałe
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 383510 PFR
Numer producenta PFR 70/45
Producent/osoba odpowiedzialna Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Zaleta:

  • Pewne i szybkie mocowanie nierównych elementów.
  • Równomierna siła nacisku na całej powierzchni nie wykrzywia przedmiotu.
  • Najkrótszy czas nacisku w przypadku wykrzywionych konstrukcji spawanych.
  • Możliwe przewiercanie przedmiotu bez uszkodzenia płyty magnetycznej.
  • 20% wyższa wydajność magnetyczna niż w przypadku zwykłych rozszerzeń biegunowych
  • zintegrowany wkręt bez łba umożliwia łatwe i szybkie pozycjonowanie
  • zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wiórów.