Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonges polaires pour plateau électromagnétique permanent MillTec Basic PFR

Réf.: 383510 PFR

Détails du produit

Caractéristiques techniques

70 mm
Hauteur 45 mm
Exécution dur
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 383510 PFR
Réf. fabricant PFR 70/45

Description

Avantage(s):

  • Serrage sûr et rapide de pièces irrégulières.
  • Force de serrage uniforme sur toute la surface sans déformer la pièce.
  • Serrage ultra-rapide de constructions soudées déformées.
  • Possibilité de réaliser des alésages dans la pièce sans endommager le plateau magnétique.
  • Puissance magnétique 20 % supérieure à celle des rallonges polaires classiques.
  • Tige filetée intégrée pour un positionnement aisé et rapide.
  • Construction protégée empêchant la pénétration de copeaux.

Adapté(s) pour:

38 3050