Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie MillTec Basic, Typ: 406MTB

Nr art.: 383050 406MTB

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 600 mm
szerokość 405 mm
wysokość 51 mm
liczba biegunów 24
podziałka biegunów 70 mm
masa 75 kg
maks. siła mocowania 150 kN
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Magnetyczne płyty mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 383050 406MTB
Numer producenta MTB 406 + XT 200
Producent/osoba odpowiedzialna Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Wykonanie:

  • Nowa, opatentowana konstrukcja monoblokowa zapewniająca maksymalną sztywność i niezawodność.
  • Szybkozłącze do przyłączy elektrycznych.

Zaleta:

  • Brak wibracji chroni narzędzie i obrabiarkę.
  • Obróbka 5-stronna bez konturów kolidujących.
  • Pełne wykorzystanie odcinków przesuwu.
  • Znaczne skrócenie czasu uzbrajania.
  • Niewrażliwe na awarię zasilania.
  • Szybkie i dokładne frezowanie płaskorównoległe.
  • Jednakowa siła mocowania na całej powierzchni mocowania.
  • Niewielka wysokość.
  • Bardzo duże siły mocowania.
  • Łatwe i szybkie pozycjonowanie obrabianych przedmiotów.
  • opatentowana powierzchnia z pełnego metalu „All Steel” w technologii monolitycznej
  • masywna struktura blokowa bez pojedynczych komponentów mechanicznych (wyższa stabilność i sztywność)
  • całkowicie zamknięta powierzchnia jednokomponentowa (niemożliwe wniknięcie płynów)
  • niska waga.

Zastosowanie:

W budowie form, urządzeń albo maszyn.

W dostawie:

Z układem sterowania XT200, do sterowania magnetyczną płytą mocującą.

Wyp. dodatkowe:

rozszerzenia biegunowe nr383510.

Wskazówka:

Pakiet instalacyjny do sterowania wieloma magnetycznymi płytami mocującymi z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie jest dostarczany na zamówienie!
Kabel zasilający jest dostarczany bez wtyczki. Przyłącze sieciowe 400 V / 50 Hz.