Električna trajno magnetna vpenjalna plošča UniPower, Tip: 610UP

Št. art.: 382000 610UP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 2 kos
Omrežna napetost 400 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Serija UniPower
Oznaka proizvajalca Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 610UP
Napajanje omrežno napajanje
Dolžina 970 mm
Širina 560 mm
Višina 51 mm
Število polov 60
Delitev polov 62 mm
Vrsta izdelka vpenjalna plošča
Vrsta vpenjanja električno
Z navojem da
Zadrževalna sila maks. 362 kN
Masa 192 kg
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 382000 610UP
EAN/GTIN 2050002081574
Številka proizvajalca QX610XU62
Proizvajalec/odgovorna oseba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Izvedba:

  • Inovativna in patentirana konstrukcija monobloka za maksimalno togost in zanesljivost.
  • Hitra spojka za električne priključke.
  • Puše z navojem na vsakem polu iz zelo trdega materiala.
  • Robustna izvedba z enojnim blokom in vgrajenimi polovimi ploščami.

Prednosti:

  • Obdelava brez vibracij je prijazna za orodje in stroj.
  • 5-stranska obdelava brez motečih kontur.
  • Polna izrabljenost pomikov.
  • Bistveno krajši čas opremljanja.
  • Neobčutljivo za izpad napajanja.
  • Hitro in natančno planparalelno rezkanje.
  • Enakomerna vpenjalna sila po celotni vpenjalni površini.
  • Majhna vgradna višina.
  • Zelo velike držalne sile.
  • Preprosto in hitro pozicioniranje obdelovancev.

Uporaba:

Uporaba pri gradnji kalupov, naprav in strojev.

Obseg dobave:

Vključno s krmilnim sistemom ST200FA s 5-pinskim vtičem, za upravljanje magnetne vpenjalne plošče.

Dodatni pribor:

Podaljški polov art. 382010.

Opomba:

Instalacijski paket za krmiljenje več električnih vpenjalnih plošč s trajnimi magneti po ponudbi!
Napajalni kabel ni dobavljen s priključnim vtikačem. Omrežni priključek 400 V/50 Hz.