Wkrętak SoftFinish electric Phillips w blistrze PH2 x 100 mm

Nr art.: 38013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Do kontroli napięcia nie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oznaczenie producenta SoftFinish® electric
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Żółty Żółty złoty
Odcień, Czerwony Czerwony rubinowy
Część opisana, Żółty złoty Übergangselement
Część opisana, Czerwony rubinowy Griff
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony; Czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana; wersja czerniona
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38013
EAN / GTIN 4010995380137
Numer producenta 38013
Numer L L60070 101327
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 218 x 36 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Phillips 1: PH2
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Długość całkowita (мм): 218 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie