Šroubovák SoftFinish® elektrický křížový

Artiklové číslo: 38013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Označení výrobce SoftFinish® electric
Zkontrolováno do 1 000 V
Barevný odstín, Žlutá Zlatá žlutá
Barevný odstín, červená Rubínová červená
Popsaná část, Zlatá žlutá Übergangselement
Popsaná část, Rubínová červená Griff
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená; Černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Kalený hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch kalené; černěné
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 38013
EAN / GTIN 4010995380137
Číslo výrobce 38013
L-číslo L60070 101327
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro práci v blízkosti částí pod napětím až do 1 000 V AC
  • Testováno podle IEC 60900