Wytaczadła do obróbki wewnętrznej

Nr art.: 3800168
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISCARTHREAD
Oznaczenie producenta Bohrstangen für die Innenbearbeitung; Gewinde Werzeughalter
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3800168
EAN / GTIN 7291075071931
Numer producenta 3800168
Numer L L24090 123

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do gwintów

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Dmin Odcinanie 24 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISCARTHREAD" Zobacz wszystkie