Oil syringe oil capacity 500 cm3

Nr art.: 376A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość rury 420 mm
Obróbka powierzchniowa wersja lakierowana
Wysokość pojemnika 30 mm
Rodzaj produktu Olejarka
Materiał pojemnika Stal cynkowana
Pojemność 500 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376A
EAN / GTIN 3148516250940
Numer producenta 376A
Numer L L60130 2118
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Vessel made of galvanised steel
  • Supplied with rigid nozzle tube, curved: 376A.1
  • Length: 420 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 420
  • [kg]: 0.83