Ročna stiskalnica za olje jeklena, pocinkana 500 ml

Št. art.: 376A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina cevi 420 mm
Obdelava površine lakirano
Višina zbiralnika 30 mm
Vrsta izdelka kantice za pršenje olja
Material posode pocinkano jeklo
Prostornina 500 ml

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376A
EAN/GTIN 3148516250940
Številka proizvajalca 376A
L-število L60130 2118
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posoda iz pocinkanega jekla
  • Dobavljeno s togo cevjo šobe, ukrivljeno: 376A.1
  • Dolžina: 420 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 420
  • [kg]: 0,83