SERINGUE A HUILE MANUELLE

Réf.: 376A
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
Longueur tuyau 420 mm
Traitement de surface avec vernis
Hauteur récipient 30 mm
Type de produit burettes à huile
Matériau récipient acier galvanisé
Capacité 500 ml

Identification et classification

Référence article 376A
EAN / GTIN 3148516250940
Réf. fabricant 376A
Article hors catalogue L60130 2118
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Réservoir en acier galvanisé
  • Livré avec tube gicleur rigide, coudé: 376A.1
  • Longueur: 420 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 420
  • [kg]: 0,83