• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Clamp with plastic cap, complete

Nr art.: 376897
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 376897
EAN / GTIN 4020772376895
Numer producenta 376897
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping iron with plastic cap, complete, with DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B and captive U-piece, tempered steel burnished.

Cecha szcz.:

  • Groove: 14
  • With clamping screw: M12x14x125
  • H1 *: 0-33
  • B1: 14
  • B2: 57
  • L: 125
  • A: 47.0
  • A1: 49.5
  • E1: 37
  • E2: 51
  • Weight: 905 g