Bară de prindere cu capac din plastic, completă

Cod articol.: 376897
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 376897
EAN / GTIN 4020772376895
Număr producător 376897
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Fier de prindere cu capac din plastic, complet, cu din 787, din 6340, din 6330B și U-piece captiv, oțel călit lustruit.

Caracteristică:

  • Canelură: 14
  • Cu șurub de fixare: M12x14x125
  • H1 *: 0-33
  • B1: 14
  • B2: 57
  • L: 125
  • A: 47,0
  • A1: 49,5
  • E1: 37
  • E2: 51
  • greutate: 905 g